Eriks

Kettenrad 80-2 Z=45 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.325,63 €/ Stückexkl. MwSt

1.577,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
45
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
364.12 mm
Außendurchmesser
377.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1