Eriks

Kettenrad 60-2 Z=13 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,31 €/ Stückexkl. MwSt

146,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
79.59 mm
Außendurchmesser
87.9 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
59 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1