Eriks

Kettenrad 60-1 Z=57 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

267,22 €/ Stückexkl. MwSt

317,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
57
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
345.81 mm
Außendurchmesser
356.1 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
93 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1