Eriks

Kettenrad 60-1 Z=38 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,94 €/ Stückexkl. MwSt

193,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
230.69 mm
Außendurchmesser
239 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1