Eriks

Kettenrad 60-1 Z=14 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,70 €/ Stückexkl. MwSt

56,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
85.61 mm
Außendurchmesser
94 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
64 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1