Eriks

Kettenrad 50-2 Z=33 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

357,10 €/ Stückexkl. MwSt

424,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
33
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
167 mm
Außendurchmesser
173.9 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
117 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1