Eriks

Kettenrad 50-1 Z=29 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,75 €/ Stückexkl. MwSt

100,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Anzahl Zähne
29
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
146.84 mm
Außendurchmesser
153.7 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1