Eriks

Kettenrad 40-2 Z=9 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23547076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,95 €/ Stückexkl. MwSt

59,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
37.13 mm
Außendurchmesser
43.2 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
24 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1