Eriks

Kettenrad 40-2 Z=15 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,41 €/ Stückexkl. MwSt

75,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
61.09 mm
Außendurchmesser
67.2 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1