Eriks

Kettenrad 40-2 Z=12 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,05 €/ Stückexkl. MwSt

66,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
12
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
49.07 mm
Außendurchmesser
55.2 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1