Eriks

Kettenrad 40-1 Z=11 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,43 €/ Stückexkl. MwSt

24,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
45.07 mm
Außendurchmesser
51.2 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
29 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1