Eriks

Kettenrad 35-2 Z=16 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,92 €/ Stückexkl. MwSt

80,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
48.82 mm
Außendurchmesser
52.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
37 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1