Eriks

Kettenrad 35-2 Z=10 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,45 €/ Stückexkl. MwSt

60,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
10
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
30.82 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1