590,32 €/ Stückexkl. MwSt
702,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PB |
Typ | 32B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 32B-2 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Lochkreis | 308.64 mm |
Außendurchmesser | 330 mm |
Zahnbreite einfach | 28.8 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |