14,74 €/ Stückexkl. MwSt
17,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA25A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA25A-1 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 6.35 mm |
Teilung | 1/4 in |
Lochkreis | 18.56 mm |
Außendurchmesser | 20.2 mm |
Vorbohrung | 6 mm |
Nabendurchmesser | 12 mm |
Breite gesamt | 15 mm |
Zahnbreite einfach | 2.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |