Eriks

Kettenrad 25-1 Z=22 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,94 €/ Stückexkl. MwSt

29,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Lochkreis
44.62 mm
Außendurchmesser
46.6 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
36 mm
Breite gesamt
15 mm
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1