132,63 €/ Stückexkl. MwSt
157,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-3 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 111.4 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Zahnbreite dreifach | 120.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |