Eriks

Kettenrad 24B-3 Z=50 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.209,65 €/ Stückexkl. MwSt

3.819,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
50
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
606.78 mm
Außendurchmesser
622.5 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187