Eriks

Kettenrad 24B-3 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

353,89 €/ Stückexkl. MwSt

421,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
207.34 mm
Außendurchmesser
221 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187