Eriks

Kettenrad 24B-2 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,94 €/ Stückexkl. MwSt

80,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
111.4 mm
Außendurchmesser
125 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187