Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=36 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

352,66 €/ Stückexkl. MwSt

419,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
437.15 mm
Außendurchmesser
452 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187