Eriks

Kettenrad 20B-3 Z=37 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

831,61 €/ Stückexkl. MwSt

989,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Anzahl Zähne
37
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
374.39 mm
Außendurchmesser
389.3 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187