Eriks

Kettenrad 20B-3 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,31 €/ Stückexkl. MwSt

108,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Anzahl Zähne
11
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
112.68 mm
Außendurchmesser
127.2 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187