480,43 €/ Stückexkl. MwSt
571,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PB |
Typ | 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 20B-2 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 364.3 mm |
Außendurchmesser | 379.2 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Zahnbreite zweifach | 54.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |