Eriks

Kettenrad 20B-2 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

440,84 €/ Stückexkl. MwSt

524,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
35
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
354.2 mm
Außendurchmesser
369.2 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187