Eriks

Kettenrad 20B-2 Z=27 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,27 €/ Stückexkl. MwSt

310,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
27
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
273.48 mm
Außendurchmesser
288.4 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187