Eriks

Kettenrad 20B-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,50 €/ Stückexkl. MwSt

17,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
82.96 mm
Außendurchmesser
96 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187