Eriks

Kettenrad 16B-3 Z=76 GG Taperbush 4040

  • ERIKS:14432679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.055,76 €/ Stückexkl. MwSt

2.446,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
76
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
614.64 mm
Außendurchmesser
628.4 mm
Taper Lock
4040
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187