Eriks

Kettenrad 16B-3 Z=24 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,85 €/ Stückexkl. MwSt

234,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
24
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
194.6 mm
Außendurchmesser
206.2 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187