Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=60 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

769,25 €/ Stückexkl. MwSt

915,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
60
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
485.32 mm
Außendurchmesser
499.1 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187