Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=33 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,30 €/ Stückexkl. MwSt

119,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
33
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
267.21 mm
Außendurchmesser
278.8 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187