Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=29 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.214,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.445,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
29
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
234.92 mm
Außendurchmesser
246.5 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187