112,05 €/ Stückexkl. MwSt
133,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 226.86 mm |
Außendurchmesser | 238.4 mm |
Taper Lock | 2517 |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |