Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=10 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

338,58 €/ Stückexkl. MwSt

402,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
82.19 mm
Außendurchmesser
93.8 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187