Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=57 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14432668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

418,11 €/ Stückexkl. MwSt

497,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
57
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
345.81 mm
Außendurchmesser
355.9 mm
Taper Lock
3020
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187