Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:13732517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,73 €/ Stückexkl. MwSt

59,18 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
19
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
115.75 mm
Außendurchmesser
123.9 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187