39,76 €/ Stückexkl. MwSt
47,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-3 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 91.83 mm |
Außendurchmesser | 99.8 mm |
Taper Lock | 1615 |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 49.8 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |