Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,42 €/ Stückexkl. MwSt

29,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
12
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
73.6 mm
Außendurchmesser
81.8 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187