Eriks

Kettenrad 12B-2 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,04 €/ Stückexkl. MwSt

121,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
35
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
212.45 mm
Außendurchmesser
220.7 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187