Eriks

Kettenrad 12B-2 Z=28 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,04 €/ Stückexkl. MwSt

107,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
28
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
170.13 mm
Außendurchmesser
178.3 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187