Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=29 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

612,07 €/ Stückexkl. MwSt

728,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
29
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
176.19 mm
Außendurchmesser
184.4 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187