Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=25 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

381,78 €/ Stückexkl. MwSt

454,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
152 mm
Außendurchmesser
160.2 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187