Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=20 Fertigbohrung 42H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,75 €/ Stückexkl. MwSt

38,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket FB
Typ
12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
121.78 mm
Außendurchmesser
130 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187