Eriks

Kettenrad 120-1 Z=18 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

518,30 €/ Stückexkl. MwSt

616,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
219.42 mm
Außendurchmesser
233 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1