Eriks

Kettenrad 120-1 Z=10 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,62 €/ Stückexkl. MwSt

264,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
123.29 mm
Außendurchmesser
137 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1