Eriks

Kettenrad 10B-3 Z=76 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

416,84 €/ Stückexkl. MwSt

496,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
76
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
384.16 mm
Außendurchmesser
392.5 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187