Eriks

Kettenrad 10B-3 Z=29 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,28 €/ Stückexkl. MwSt

81,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
29
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
146.81 mm
Außendurchmesser
153.8 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187