116,35 €/ Stückexkl. MwSt
138,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 10B-3 |
Anzahl Zähne | 27 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 136.75 mm |
Außendurchmesser | 143.6 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 115 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite dreifach | 42.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |