Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=95 Taperbush 3020 Gehärtet

  • ERIKS:23548624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.840,64 €/ Stückexkl. MwSt

2.190,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
384.11 mm
Außendurchmesser
390.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
Taper Lock
3020
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187