Eriks

Kettenrad 08B-3 Z=39 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,89 €/ Stückexkl. MwSt

79,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
39
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
157.81 mm
Außendurchmesser
163.4 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187